RITTAL - Szerelőlap 150x150mm KL 1500/1521 szekrényhez G47890 - 1560700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 150 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177010000
Sonepar cikkszám
G47890
Gyártói cikkszám
1560700
Gyártói típuskód
KL 1560.700
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
150 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
KL SZERELŐLAP KL 1500-HOZ,HORGANYZOTT