RITTAL - Szerelőlap 1600x800mm CS kültéri szekrényhez GT78604 - 9765096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Magasság - 1600 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT78604
Gyártói cikkszám
9765096
Gyártói típuskód
CS 9765.096
Anyag:
alumínium
Magasság:
1600 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
kezeletlen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 1600x800mm CS kültéri szekrényhez