RITTAL - Szerelőlap 173x103mm PK 9514/15/16 szekrény 10db/cs GT03571 - 9547000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 90 mm
Szélesség - 150 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03571
Gyártói cikkszám
9547000
Gyártói típuskód
PK 9547.000
Anyag:
műanyag
Magasság:
90 mm
Szélesség:
150 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 173x103mm PK 9514/15/16 szekrény 10db/cs