RITTAL - Szerelőlap 1800x1000mm ES/PS szekrényhez GT60854 - 271220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60854
Gyártói cikkszám
271220
Gyártói típuskód
ES 271.220
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
1800 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 1800x1000mm ES/PS szekrényhez