RITTAL - Szerelőlap 1800x1200mm-es TS szekrényhez GT34888 - 271002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34888
Gyártói cikkszám
271002
Gyártói típuskód
TS 271.002
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
1800 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 1800x1200mm-es TS szekrényhez