RITTAL - Szerelőlap 1800x600mm 8684,8685 TS szekrényhez GT10689 - 270998
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10689
Gyártói cikkszám
270998
Gyártói típuskód
TS 270.998
Magasság:
600 mm
Szélesség:
1800 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 1800x600mm 8684,8685 TS szekrényhez