RITTAL - Szerelőlap 2000x1200mm-es TS,ES szekrényhez GT51779 - 271003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51779
Gyártói cikkszám
271003
Gyártói típuskód
TS 271.003
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
2000 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 2000x1200mm-es TS,ES szekrényhez