RITTAL - Szerelőlap 2000x400mm-as TS szekrényhez + beépítő készlet SN020970 - 8614200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1896 mm
Szélesség - 299 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177541771
Sonepar cikkszám
SN020970
Gyártói cikkszám
8614200
Gyártói típuskód
TS 8614.200
Anyag:
acél
Magasság:
1896 mm
Szélesség:
299 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 2000x400mm-as TS szekrényhez + beépítő készlet