RITTAL - Szerelőlap 2000x600mm-es TS,ES szekrényhez GT18923 - 270999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18923
Gyártói cikkszám
270999
Gyártói típuskód
TS 270.999
Magasság:
600 mm
Szélesség:
2000 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 2000x600mm-es TS,ES szekrényhez