RITTAL - Szerelőlap 2000x600mm-es TS szekrényhez SN019084 - 5050093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 1896 mm
Szélesség - 499 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177649842
Sonepar cikkszám
SN019084
Gyártói cikkszám
5050093
Gyártói típuskód
TS 5050.093
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
1896 mm
Szélesség:
499 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 2000x600mm-es TS szekrényhez