RITTAL - Szerelőlap 2000x800mm-es TS szekrényhez GT12850 - 5050062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 2000 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12850
Gyártói cikkszám
5050062
Gyártói típuskód
TS 5050.062
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
2000 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 2000x800mm-es TS szekrényhez