RITTAL - Szerelőlap 200x150mm KL 1528/1529 szekrényhez G47212 - 1575700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 185 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177010468
Sonepar cikkszám
G47212
Gyártói cikkszám
1575700
Gyártói típuskód
KL 1575.700
Anyag:
acél
Magasság:
185 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 200x150mm KL 1528/1529 szekrényhez