RITTAL - Szerelőlap 2200x600mm-es TS szekrényhez GT49877 - 271599
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT49877
Gyártói cikkszám
271599
Gyártói típuskód
TS 271.599
Magasság:
600 mm
Szélesség:
2200 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 2200x600mm-es TS szekrényhez