RITTAL - Szerelőlap 2200x800mm-es TS szekrényhez GT66969 - 271600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 800 mm
Szélesség - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66969
Gyártói cikkszám
271600
Gyártói típuskód
TS 271.600
Magasság:
800 mm
Szélesség:
2200 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 2200x800mm-es TS szekrényhez