RITTAL - Szerelőlap 275x485 KX SN114991 - 1569800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177925144
Sonepar cikkszám
SN114991
Gyártói cikkszám
1569800
Gyártói típuskód
KX 1569.800
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
KX SZERELŐLAP, 275x485 mm