RITTAL - Szerelőlap 300x150mm KL 1501/1530 szekrényhez G37533 - 1561700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 285 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177010031
Sonepar cikkszám
G37533
Gyártói cikkszám
1561700
Gyártói típuskód
KL 1561.700
Anyag:
acél
Magasság:
285 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 300x150mm KL 1501/1530 szekrényhez