RITTAL - Szerelőlap 300x200mm KL 1503/1531 szekrényhez G35707 - 1563700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 175 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177010093
Sonepar cikkszám
G35707
Gyártói cikkszám
1563700
Gyártói típuskód
KL 1563.700
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
175 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 300x200mm KL 1503/1531 szekrényhez