RITTAL - Szerelőlap 300x300mm KL 1507/1535 szekrényhez GA00510 - 1567700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 285 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177010215
Sonepar cikkszám
GA00510
Gyártói cikkszám
1567700
Gyártói típuskód
KL 1567.700
Anyag:
acél
Magasság:
285 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 300x300mm KL 1507/1535 szekrényhez