RITTAL - Szerelőlap 400x300mm KL 1508/1536 szekrényhez G35708 - 1568700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177010253
Sonepar cikkszám
G35708
Gyártói cikkszám
1568700
Gyártói típuskód
KL 1568.700
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
KL SZERELŐLAP, 1508/36-HOZ,HORGANYZOTT