RITTAL - Szerelőlap 400x400 KL szekrényhez GT36900 - 1571700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 385 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177010345
Sonepar cikkszám
GT36900
Gyártói cikkszám
1571700
Gyártói típuskód
KL 1571.700
Anyag:
acél
Magasság:
385 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 400x400 KL szekrényhez