RITTAL - Szerelőlap 492x373mm PS szekrényhez 2db/csom GA00616 - 4131700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 373 mm
Szélesség - 492 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00616
Gyártói cikkszám
4131700
Gyártói típuskód
PS 4131.700
Anyag:
acél
Magasság:
373 mm
Szélesség:
492 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 492x373mm PS szekrényhez 2db/csom