RITTAL - Szerelőlap 500x200mm KL 1505/1533 szekrényhez G49528 - 1565700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 485 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177010154
Sonepar cikkszám
G49528
Gyártói cikkszám
1565700
Gyártói típuskód
KL 1565.700
Anyag:
acél
Magasság:
485 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 500x200mm KL 1505/1533 szekrényhez