RITTAL - Szerelőlap 600x200mm KL 1506/34 szekrényhez SN109273 - 1566700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 585 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109273
Gyártói cikkszám
1566700
Gyártói típuskód
KL 1566.700
Anyag:
acél
Magasság:
585 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 600x200mm KL 1506/34 szekrényhez