RITTAL - Szerelőlap 600x300mm KL szekrényhez GT09050 - 1570700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 585 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177010314
Sonepar cikkszám
GT09050
Gyártói cikkszám
1570700
Gyártói típuskód
KL 1570.700
Anyag:
acél
Magasság:
585 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 600x300mm KL szekrényhez