RITTAL - Szerelőlap 600x400mm KL 1512/1540 szekrényhez G53067 - 1572700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 585 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177010376
Sonepar cikkszám
G53067
Gyártói cikkszám
1572700
Gyártói típuskód
KL 1572.700
Anyag:
acél
Magasság:
585 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 600x400mm KL 1512/1540 szekrényhez