RITTAL - Szerelőlap 760x760mm-es AE szekrényhez SN081567 - 5050443
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 704 mm
Szélesség - 730 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177708280
Sonepar cikkszám
SN081567
Gyártói cikkszám
5050443
Gyártói típuskód
AE 5050.443
Anyag:
acél
Magasság:
704 mm
Szélesség:
730 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 760x760mm-es AE szekrényhez