RITTAL - Szerelőlap 800x400mm KL 1513/41 szekrényhez GT19958 - 1573700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 785 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
126 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177010406
Sonepar cikkszám
GT19958
Gyártói cikkszám
1573700
Gyártói típuskód
KL 1573.700
Anyag:
acél
Magasság:
785 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 800x400mm KL 1513/41 szekrényhez