RITTAL - Szerelőlap 800x600mm-es AE szekrényhez SN052365 - 5050441
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 770 mm
Szélesség - 549 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177708266
Sonepar cikkszám
SN052365
Gyártói cikkszám
5050441
Gyártói típuskód
AE 5050.441
Anyag:
acél
Magasság:
770 mm
Szélesség:
549 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 800x600mm-es AE szekrényhez