RITTAL - Szerelőlap AE 1000x800mm SN007966 - 5050449
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 955 mm
Szélesség - 739 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177708341
Sonepar cikkszám
SN007966
Gyártói cikkszám
5050449
Gyártói típuskód
AE 5050.449
Anyag:
acél
Magasság:
955 mm
Szélesség:
739 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap AE 1000x800mm