RITTAL - SZERELŐLAP BEAKASZTHATÓ,4 DB/CS. SN083887 - 8612400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 120 mm
Szélesség - 141.5 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083887
Gyártói cikkszám
8612400
Gyártói típuskód
TS 8612.400
Anyag:
acél
Magasság:
120 mm
Szélesség:
141.5 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
TS BEAKASZTHATÓ SZERELŐLAP,4 DB/CS.