RITTAL - Szerelőlap G67084 - 8614650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177212329
Sonepar cikkszám
G67084
Gyártói cikkszám
8614650
Gyártói típuskód
TS 8614.650
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap