RITTAL - Szerelőlap közdarab 1800mm magas szekrényhez GT04359 - 4590700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 98 mm
Szélesség - 1696 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177103634
Sonepar cikkszám
GT04359
Gyártói cikkszám
4590700
Gyártói típuskód
VX 4590.700
Anyag:
acél
Magasság:
98 mm
Szélesség:
1696 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
VX szerelőlap közdarab, VX, TS típushoz, 1800 mm