Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Szerelőlap mélységállító 200mm 4db/csom G45796 - 1481000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Szerelőlap mélységállító 200mm 4db/csom G45796

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177007154

Sonepar cikkszám

G45796

Gyártói cikkszám

1481000

Gyártói típuskód

KS 1481.000

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

200 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Szerelőlap mélységállító 200mm 4db/csom