RITTAL - Szerelőlap modul ISV SN071421 - 9666090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozósínnel - Nem
Magasság - 300 mm
Szerelőlemezzel - Nem
Fedéllel - Igen
Szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177676039
Sonepar cikkszám
SN071421
Gyártói cikkszám
9666090
Gyártói típuskód
ISV 9666.090
Hordozósínnel:
Nem
Magasság:
300 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Fedéllel:
Igen
Szélesség:
250 mm
Mélység:
0 mm
Beépítési mélység:
0 mm
ISV Szerelőlap-modul B/H 1/2