RITTAL - Szerelőlap PK 4DB/CS SN000351 - 9550000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 0 mm
Szélesség - 360 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177140134
Sonepar cikkszám
SN000351
Gyártói cikkszám
9550000
Gyártói típuskód
PK 9550.000
Anyag:
műanyag
Magasság:
0 mm
Szélesség:
360 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
PK SZERELÖLAP, 4DB/CS