RITTAL - Szerelőlap TS 1200x1200mm SN003736 - 5050112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1096 mm
Szélesség - 1099 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003736
Gyártói cikkszám
5050112
Gyártói típuskód
TS 5050.112
Anyag:
acél
Magasság:
1096 mm
Szélesség:
1099 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap TS 1200x1200mm