RITTAL - Szerelőlap VX 1600x800mm SN127062 - 5051041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1496 mm
Szélesség - 699 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177928190
Sonepar cikkszám
SN127062
Gyártói cikkszám
5051041
Gyártói típuskód
VX 5051.041
Anyag:
acél
Magasság:
1496 mm
Szélesség:
699 mm
Perforált:
Nem
Szerelőlap VX 1600x800mm