Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Szerelőlap VX, TS modellekhez 2000x800 SN118846 - 5051043

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Szerelőlap VX, TS modellekhez 2000x800 SN118846

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1896 mm

  • Szélesség - 699 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

284 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177928176

Sonepar cikkszám

SN118846

Gyártói cikkszám

5051043

Gyártói típuskód

VX 5051.043

Anyag:

acél

Magasság:

1896 mm

Szélesség:

699 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Szerelőlap VX, TS modellekhez 2000x800