RITTAL - Szerelőlap VX, TS modellekhez SN111060 - 5051037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1896 mm
Szélesség - 499 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177928237
Sonepar cikkszám
SN111060
Gyártói cikkszám
5051037
Gyártói típuskód
VX 5051.037
Anyag:
acél
Magasság:
1896 mm
Szélesség:
499 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap VX, TS modellekhez