Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SZERELŐLÉC 900 MM SZÉLES AJTÓHOZ 20db/cs GT75999 - 4579000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SZERELŐLÉC 900 MM SZÉLES AJTÓHOZ 20db/cs GT75999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szerelő stég

  • Szélesség - 790 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177103351

Sonepar cikkszám

GT75999

Gyártói cikkszám

4579000

Gyártói típuskód

PS 4579.000

Kivitel:

szerelő stég

Szélesség:

790 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

25 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Mélység:

13 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

cink

RAL-szám:

9006

TS Szerelőléc, TS, VX SE, TP típushoz, belső szerelőszinthez, 800 mm szélességhez/mélységhez, 900 mm széles ajtóhoz, Ho: 790 mm