RITTAL - Szerelőpánt ferde horg 20db/csom G36943 - 2366000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelő stég
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177022171
Sonepar cikkszám
G36943
Gyártói cikkszám
2366000
Gyártói típuskód
SZ 2366.000
Kivitel:
szerelő stég
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
cink
RAL-szám:
0
SZ FERDE SZERELŐPÁNT, 20 DB/CS.