RITTAL - Szerelősín 23X23mm 895mm12 DB/CS GT61847 - 4173000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 895 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177093188
Sonepar cikkszám
GT61847
Gyártói cikkszám
4173000
Gyártói típuskód
PS 4173.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
895 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
23 mm
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín 23X23mm 895mm12 DB/CS