Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Szerelősín 600mm-es 2 db/cs SN072414 - 8612660

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Szerelősín 600mm-es 2 db/cs SN072414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072414

Gyártói cikkszám

8612660

Gyártói típuskód

TS 8612.660

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

600 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

600 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Szerelősín 600mm-es 2 db/cs