RITTAL - Szerelősín AE1014/1073/1077 20db/csom G37864 - 2327000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 760 mm
Magasság - 760 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177021303
Sonepar cikkszám
G37864
Gyártói cikkszám
2327000
Gyártói típuskód
SZ 2327.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
760 mm
Magasság:
760 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Szerelősín AE1014/1073/1077 20db/csom