RITTAL - Szerelősín AE1016/1017/1180/1280 20db/csom G49626 - 2328000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1000 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177021327
Sonepar cikkszám
G49626
Gyártói cikkszám
2328000
Gyártói típuskód
SZ 2328.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1000 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Szerelősín AE1016/1017/1180/1280 20db/csom