RITTAL - Szerelősín C-profil 30x15mm/1000mm 6db/cs GT00679 - 4946000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 15 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177114630
Sonepar cikkszám
GT00679
Gyártói cikkszám
4946000
Gyártói típuskód
PS 4946.000
Hosszúság:
0 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
15 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
0 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Terhelhetőség:
0 kN
Nyílás szélesség:
0 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
0 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0 cm3
Tömeg:
0 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
0 cm3
Felületvédelem rétegvastagság:
0 µm
RAL-szám:
0