RITTAL - Szerelősín C-profil 35x15/698mm Rittal TS-hez 4db/cs GT01176 - 7828080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 698 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 800 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177235083
Sonepar cikkszám
GT01176
Gyártói cikkszám
7828080
Gyártói típuskód
DK 7828.080
Hosszúság:
698 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
800 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
0 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Terhelhetőség:
0 kN
Nyílás szélesség:
0 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
RAL-szám:
7035
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C-profil 35x15/698mm Rittal TS-hez 4db/cs