RITTAL - Szerelősín C-profil 498mm 4db/cs GT07773 - 7828060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 498 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 600 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177235052
Sonepar cikkszám
GT07773
Gyártói cikkszám
7828060
Gyártói típuskód
DK 7828.060
Hosszúság:
498 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
600 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
0 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Terhelhetőség:
0 kN
Nyílás szélesség:
0 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
RAL-szám:
7035
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C-profil 498mm 4db/cs