RITTAL - Szerelősín kábelfogó Rittal TS-hez 4db/cs SN017363 - 7828081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 800 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177235090
Sonepar cikkszám
SN017363
Gyártói cikkszám
7828081
Gyártói típuskód
DK 7828.081
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
800 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Szerelősín kábelfogó Rittal TS-hez 4db/cs