RITTAL - Szerelősín kábelrögzítő TS8-hoz 500mm 4db/cs GT67190 - 7828062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 600 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177235076
Sonepar cikkszám
GT67190
Gyártói cikkszám
7828062
Gyártói típuskód
DK 7828.062
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
600 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Szerelősín kábelrögzítő TS8-hoz 500mm 4db/cs